Ruban adhésif toilé 3M™ 8979N, Rouge, 48 mm x 54.8 m

Réf.: 7000049014
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000049014
    EAN / GTIN 00048011539140
    Réf. fabricant 7000049014
    Article hors catalogue L01310 433

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit : rouge
    longueur totale : 54.8 m
    largeur totale : 48 mm

    Description:

    Le ruban toilé 3M™ Performance Plus 8979N présente une construction unique qui permet des applications permanentes ou temporaires aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Il se décolle de la plupart des surfaces opaques en laissant peu ou pas de résidus 6 mois après application. Le ruban 3M™ 8979N est aussi résistant aux UV sur une période de 6 mois. Il ne se délamine pas ni ne se détériore à l’exposition au soleil. Idéal pour les applications exigeantes de ruban adhésif en toile dans les centrales nucléaires, la construction navale et la fabrication d'acier inoxydable. nucléaire, la construction navale et la fabrication d'acier inoxydable. - Applications dans les marchés de la construction, de l'électricité, de l'industrie, de la marine et de l'armée. - Applications pour l'étanchéité, le maintien, l'identification et la protection. - Applications de maintenance, de réparation et autres (MRO) pour le rapiéçage, le regroupement, le renforcement, la pose de languettes et les réparations temporaires. - Rubanage et épissurage de l'isolation, bouchage des extrémités de tuyaux et de conduits, marquage et étiquetage. l'étiquetage. - Pose de rideaux en polyéthylène, masquage industriel et protection légère contre les projections de sable. protection.

    Caractéristique(s):

    L'adhésif en caoutchouc adhère bien à de nombreuses surfaces avec une excellente adhérence initiale
    Idéal pour les applications de ruban adhésif exigeantes dans les domaines de la centrale nucléaire, de la construction navale