Exécution:
Couleur du produit: Noir
Haut pouvoir adhésif initial
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50.8 mm
Permet un marquage couleur facile
Description:
Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.
Caractéristique(s):
Existe en plusieurs coloris.// Existe en plusieurs coloris.
Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions// Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions
Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore// Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore
Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable// Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable
Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol// Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.// Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Adaptabilité élevée// adaptabilité élevée
Remarque(s):
Applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
Maintien et groupage d’usage général
Marquage de pièces ou de machines
Permet de protéger temporairement les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes