Ruban adhésif vinyle 3M™ 764, Transparent, 50 mm x 33 m, 0.13 mm

Réf.: 7000048914
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rubans de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048914
EAN / GTIN 50021200456676
Réf. fabricant 7000048914
Article hors catalogue L01310 50

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Haut pouvoir adhésif initial
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 50.8 mm
Permet un marquage couleur facile

Description:

Le Ruban vinyle d'usage général 3M™ 764 est utilisé pour toutes les applications générales telles que le codage couleur, le conditionnement, les marquages de sécurité. Notre ruban vinyle flexible et non corrosif est idéal pour protéger les pièces, les équipements et les produits contre les abrasions.

Caractéristique(s):

Existe en plusieurs coloris.// Existe en plusieurs coloris.
Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions// Permet de protéger les pièces, équipements et produits contre les abrasions
Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore// Regroupez des éléments, empaquetez et marquez temporairement des pièces, des machines et bien plus encore
Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable// Conserve une couleur vive dans le temps pour une qualité durable
Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol// Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur au sol
Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.// Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées. Beaucoup de couleurs différentes disponibles telles que jaune, rouge, bleu, vert, noir, blanc, etc.
Adaptabilité élevée// adaptabilité élevée

Remarque(s):

Applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
Maintien et groupage d’usage général
Marquage de pièces ou de machines
Permet de protéger temporairement les pièces, équipements ou produits contre l’abrasion
Pour le collage, l'emballage ou le scellage de nombreuses surfaces courbes ou convexes

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop