• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Film polyester de protection 3M™ 7742, transparent mat, 686 mm x 508 m

Réf.: 7000048907
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048907
EAN / GTIN 50021200740430
Réf. fabricant 7000048907

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Non imprimable
Longueur totale : 508.4 m
Largeur totale : 685.8 mm
Résistant aux intempéries

Description:

Film de protection haute performance pour environnements sévères, épaisseur 25 microns.

Caractéristique(s):

Hautement transparent
Bonne résistance aux solvants
Résistant à la température de -40°C à +120°C
Reconnu UL et cUL
Protection de l'impression contre les rayons UV, l'abrasion et les contraintes chimiques
Protection contre les intempéries, l'abrasion et les contraintes chimiques.