Exécution:
Couleur du produit: Blanc
Résistant aux hautes températures
Longueur totale: 152.4 m
Largeur totale: 152.4 mm
Utilisation sûre à des températures élevées
Description:
Que ce soit sous le soleil, la pluie ou le gel, nos films de marque défient de manière fiable toutes les conditions météorologiques. Le film PVC brillant en aluminium se caractérise par sa résistance aux intempéries, en particulier lors d'une utilisation extérieure fiable et permanente. De plus, il ne peut pas être transféré sur une autre surface sans être détruit. Il a de faibles forces de rappel et convient donc aux coins, aux arêtes, aux courbes ou aux formes courbes en trois dimensions. Il peut être imprimé en impression de base (l'impression typographique n'est pas recommandée) et peut être réécrit en impression par transfert thermique. Le capot de protection siliconé des deux côtés permet une moindre adhérence en cas de fuite d'adhésif.
Caractéristique(s):
Imprimable en impression de base
Résistant aux températures élevées
Réinscriptible par impression par transfert thermique
Résistant à l'eau