• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif anti-adhérent PTFE 3M™ 5481, Gris, 254 mm x 33 m

Réf.: 7000048841
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048841
EAN / GTIN 00021200391897
Réf. fabricant 7000048841

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Excellente résistance aux produits chimiques
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 254 mm
Haute résistance à la température (jusqu'à 260°C)

Description:

Notre Ruban Film plat PTFE 3M™ 5481 utilise un support plat en film adaptable, en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Il offre un coefficient de friction extrêmement bas.

Caractéristique(s):

Feuille de PTFE pelée
Le contact avec des solvants organiques doit être évité.
L'adhésif fin en PTFE crée rapidement et facilement un revêtement glissant sur différentes surfaces
Résistance aux températures élevées (jusqu'à 260°C)
Très élastique et donc bien adapté à une utilisation sur des surfaces de forme sphérique

Remarque(s):

Revêtement de cylindres, rouleaux, bandes transporteuses, dispositifs d'emballage et de soudage
Convient spécialement pour l'équipement d'extrudeuses PE.