• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Support polyester 3M™ 7860 E

Réf.: 7000048839
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048839
EAN / GTIN 00021200405440
Réf. fabricant 7000048839

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Longueur totale: 508.4 m
Largeur totale: 685.8 mm

Description:

Le support d'étiquette en polyester à transfert thermique 3M ™ 92200 est en polyester imprimable blanc brillant de 50 microns. Il a un adhésif acrylique SE100 de 65 microns sur une doublure en verre à double face densifiée blanche de 62 g / m2 et est reconnu UL et cUL.

Caractéristique(s):

Imprimable en sérigraphie, typographie, flexographie et transfert thermique
Bonne résistance aux solvants
Résiste aux températures de -40°C à +150°C
Reconnu par UL et CSA