• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support polyester 3M™ 7810, Blanc, 686mm x 514m

Réf.: 7000048837
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048837
EAN / GTIN 00021200003332
Réf. fabricant 7000048837

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Extensible
Longueur totale : 508.4 m
Largeur totale : 685.8 mm
Réinscriptible par impression par transfert thermique

Description:

Le support d'étiquette en polyester blanc mat 3M ™ G61SB est en polyester blanc mat de 50 microns avec un adhésif acrylique de 20 microns 250 sur une doublure en verre de 62 g / m2. Il est reconnu UL et cUL.

Caractéristique(s):

Imprimable en sérigraphie, flexographie et transfert thermique
Bonne résistance aux solvants
-40°C à +150°C
Reconnu par UL et CSA