Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Largeur totale: 1371.6 mm
Description:
L'adhésif double face 3M™ 9495MP garantit une adhérence immédiate élevée et un bon pouvoir adhésif sur une grande variété de surfaces. Le support fin en film de polyester offre une stabilité dimensionnelle et améliore la manipulation lors de la découpe et du poinçonnage.
Caractéristique(s):
L'adhésif 200MP offre une résistance supérieure à la température et aux produits chimiques, ce qui rend le ruban adhésif adapté aux environnements d'application difficiles.
Le film de support en PET de 0,013 mm d'épaisseur augmente la stabilité dimensionnelle et améliore ainsi la manipulation.
Froncement ou froissement minimal en cas d'humidité élevée