• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ PTFE 5490, Gris, 305 mm x 33 m, 0.09 mm

Réf.: 7000048721
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048721
EAN / GTIN 00021200302206
Réf. fabricant 7000048721

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Haute résistance à la température
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 304.8 mm
Particulièrement adapté à l'équipement glissant de surfaces droites

Description:

Le ruban 5490 3M™ est composé d'un film polytetrafluoroethylene (PTFE) extrudé avec un très faible coefficient de friction, combiné à un adhésif silicone sensible à la pression.

Caractéristique(s):

Rend très doux les supports sur lesquels il est appliqué et permet le nettoyage facilité des plastiques chauds. L'usage de solvants organique est déconseillé.
Grande plage de température de -50 à 205 C°
Reste plus plan que la plupart des PTFE non extrudés.
Durabilité plus grande de part son épaisseur lorsqu'il est soumis à l'abrasion et à l'usure.
Contribue à réduire les frictions et le bruit de grincement et claquement.
Le ruban adhésif PTFE ruban extrudé s'enroule à peine pendant le déroulage// le ruban adhésif PTFE ruban extrudé s'enroule à peine pendant le déroulage
Résistance à la température à court terme jusqu'à +260 °C// résistance à la température à court terme jusqu'à +260 °C.

Remarque(s):

Pour machines et équipements chauffés
Conditionnement et câblage de fils à température élevée
Revêtement de chutes, de goulottes, et de canalisations
Blindage et protection contre les produits chimiques
Enrobage de rouleaux pour réduire les frottements
Réduction du bruit des pièces de frottement
Excellent démoulage pour collage composite