Exécution:
Couleur du produit: Transparent
Faible coefficient de frottement
Longueur totale: 16.45 m
Largeur totale: 254 mm
Réduction du bruit
Description:
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5423 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,025 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Cela crée un effet « glissant » pour permettre des contacts sans usure.
Caractéristique(s):
Le support translucide, résistant à l’abrasion, aide à protéger les surfaces de l'usure
Faible coefficient de frottement pour un effet de «plan de glissement» entre les surfaces
L'adhésif en caoutchouc garantit une bonne prise initiale pour un collage immédiat sur la surface du matériau.
Peut réduire les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
Utilisé dans les applications lorsque la lubrification n'est pas possible en raison de la contamination
La doublure le rend idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée// résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection// bon pour la production de pièces estampées par couvercle de protection
Capacité de glisse extrêmement élevée// capacité de glisse extrêmement élevée
Remarque(s):
Réduction des grincements et des vibrations dans les assemblages automobiles et de transport
Revêtement de convoyeurs, chutes, lames, glissières et rails de guidage
Rails de guidage plats des convoyeurs et chutes
Séparation de pièces dissemblables pour réduire le bruit et le frottement
Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage