• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif anti-adhérent 3M™ 5480, Gris, 355.6 mm x 33 m

Réf.: 7000048713
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048713
EAN / GTIN 00021200266720
Réf. fabricant 7000048713

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
Excellente résistance aux produits chimiques
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 355.6 mm
Haute résistance à la température (jusqu'à 260°C)

Description:

Le ruban 5480 PTFE est composé d’un support film Téflon™ calandré qui lui donne une bonne conformabilité pour habiller des cylindres. Epaisseur 0.11mm.

Caractéristique(s):

Bonne tenue en température de -50 à 205 C°
Réduit la friction, contribue à réduire les bruits.
Il est conformable et résiste aux produits chimiques.
Les Rubans Film plats PTFE 3M™ sont plus adaptables que les rubans film PTFE extrudés typiques
Très élastique et donc bien adapté pour une utilisation sur des surfaces sphériques

Remarque(s):

Revêtement de cylindres, rouleaux, bandes transporteuses, dispositifs d'emballage et de soudage
Spécialement adapté à l'équipement d'extrudeuses PE