Ruban adhésif polyester 3M™ 850, Argent, 38.1 mm x 66 m

Réf.: 7000048711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048711
EAN / GTIN 50021200265896
Réf. fabricant 7000048711

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Effet métallique obtenu par métallisation de l'aluminium entre le film et l'adhésif transparent.
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 38.1 mm
Bonne réflexion de la lumière et de la chaleur

Description:

Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.

Caractéristique(s):

Transparence, visible et facilement détectable
Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C.
Divers coloris disponibles.
La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température
Bonne résistance aux UV

Remarque(s):

850S particulièrement adapté au masquage, à la protection, à la réparation de tamis (sérigraphie)
Décoration d'appareils, de meubles, etc.
Fabrication d'étiquettes imprimées et découpées à l'emporte-pièce
Marquage
Épissure