• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ UHMW PE Film Tape 5425

Réf.: 7000048700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048700
EAN / GTIN 00021200268878
Réf. fabricant 7000048700
Article hors catalogue L01310 1258

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Faible coefficient de frottement
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 304.8 mm
Réduction du bruit

Description:

Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5425 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,08 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Il crée un effet « glissant » pour permettre un contact sans usure avec une excellente résistance aux solvants.

Caractéristique(s):

Bénéficie d'une résistance à l'abrasion, à l'huile et à divers autres solvants
Atteint un faible coefficient de friction pour un effet « glissant » entre les surfaces
Réduit les crissements, les grincements et autres bruits qui se produisent avec les mouvements
Idéal pour la fabrication ou la découpe dans différentes longueurs et formes
Faible adhérence qui facilite le nettoyage des encres, colles et mastics
Effet autolubrifiant
Résistance à l'abrasion extrêmement élevée
Le couvercle de protection est bien adapté à la production de pièces estampées
Capacité de glisse extrêmement élevée
Résistance aux solvants améliorée par rapport au 3M 5421 / 5423

Remarque(s):

Revêtement de glissement et de protection dans les applications les plus diverses
Partout où il y a des grincements, des craquements et des claquements
Pour l'équipement glissant de surfaces, par ex. dans le secteur des transports ou des stations de remplissage et d'emballage