Ruban adhésif tissus de verre 3M™ 5453, Brun, 254 mm x 33 m, 0.21 mm

Réf.: 7000048689
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048689
EAN / GTIN 00021200735196
Réf. fabricant 7000048689
Article hors catalogue L01310 391

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Fonctionnent là où les autres rubans adhésifs abandonnent
Longueur totale: 33 m
Largeur totale: 254 mm

Description:

Le ruban tissus de verre 3M™ PTFE 5453 est un ruban tissus de thermo soudage haute résistance polytetrafluoroethylene d'épaisseur 0.22mm.

Caractéristique(s):

Bonne résistance à l'humidité
Bonne résistance en température de -70 à 205 C°
Conformable pour épouser les formes des roulements et convoyeurs courbes
Enlèvement propre avec peu de trace d'adhésif, réduisant les opérations de nettoyage

Remarque(s):

Sur des rouleaux de transport et de convoyage dans des installations de cuisson ou dans des installations d'emballage et des appareils de soudage de films plastiques
Revêtement de surfaces nécessitant des propriétés de glissement et une résistance thermique, chimique et mécanique élevée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop