Ruban adhésif anti-adhérent PTFE 3M™ 5498, Beige, 50 mm x 33 mm

Réf.: 7000048642
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048642
EAN / GTIN 50021200249650
Réf. fabricant 7000048642
Article hors catalogue L01310 1411

Description

Exécution:

Couleur du produit : Beige
longueur totale : 32.9 m
Largeur totale : 5.1 cm
Hauteur totale : 0.1 mm

Description:

Le ruban 5498 3M™ est composé d'un film polytetrafluoroethylene (PTFE) extrudé avec un très faible coefficient de friction, combiné à un adhésif caoutchouc sensible à la pression (sans silicone).

Caractéristique(s):

Le film PTFE non adhésif forme une surface exceptionnellement lisse et facile à nettoyer.
L'adhésif caoutchouc se détache sans laisser de traces sur différentes surfaces où le silicone ne peut pas être utilisé
Résiste aux températures élevées rencontrées dans les processus de fabrication
La version plus épaisse du ruban adhésif en film PTFE 3M™ 5490 est plus durable et résiste mieux à l'usure.