Ruban de masquage ligne fine 3M™ 4737T, 19,1 mm x 33 m

Réf.: 7000048628
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048628
EAN / GTIN 50021200713540
Réf. fabricant 7000048628
Article hors catalogue L01310 167

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu translucide
Ruban de ligne de couleur haute température
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 19.05 mm
Utilisable dans des cycles de séchage répétitifs jusqu'à 160°C pendant une heure

Description:

Ruban pour lignes fines haute température Scotch® 4737TL est un ruban de masquage en vinyle avec revêtement antiadhésif. Généralement utilisé pour les découpes et les pièces découpées au traceur pour les fascias, les bas de caisse, les applications bicolores et autres applications à plusieurs couleurs où des lignes de rupture de peinture critiques sont nécessaires.

Caractéristique(s):

Le support conformable est conçu pour un étirement uniforme afin d'aider à créer de meilleures lignes de peinture.
Résistance aux solvants et à l'eau
La circulation sanguine du ruban adhésif ruban est empêchée
Bon pour une utilisation avec les systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvant
Masquage facile dans les courbes serrées
Grande capacité d’adhésion immédiate
Très bonne adaptabilité
Très bonne durabilité
Capacité de déchirure et d'élongation très élevée

Remarque(s):

Peintures multicolores avec un tracé difficile des bords de couleur, par exemple pour les applications sur les pare-chocs, les seuils de porte et bien d'autres.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop