Exécution:
Couleur du produit: Bleu translucide
Ruban de ligne de couleur haute température
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 25.4 mm
Utilisable dans des cycles de séchage répétitifs jusqu'à 160°C pendant une heure
Description:
Ruban pour lignes fines haute température Scotch® 4737TL est un ruban de masquage en vinyle avec revêtement antiadhésif. Généralement utilisé pour les découpes et les pièces découpées au traceur pour les fascias, les bas de caisse, les applications bicolores et autres applications à plusieurs couleurs où des lignes de rupture de peinture critiques sont nécessaires.
Caractéristique(s):
Le support conformable est conçu pour un étirement uniforme afin d'aider à créer de meilleures lignes de peinture.
Résistance aux solvants et à l'eau
La circulation sanguine du ruban adhésif ruban est empêchée
Bon pour une utilisation avec les systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvant
Masquage facile dans les courbes serrées
Grande capacité d’adhésion immédiate
Très bonne adaptabilité
Très bonne durabilité
Capacité de déchirure et d'élongation très élevée
Remarque(s):
Peintures multicolores avec un tracé difficile des bords de couleur, par exemple pour les applications sur les pare-chocs, les seuils de porte et bien d'autres.