• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban fin haute température Scotch® 4737, 50 mm x 33 m

Réf.: 7000048610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048610
EAN / GTIN 50021200228280
Réf. fabricant 7000048610

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu translucide
Ruban de ligne de couleur haute température
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 50.8 mm
Utilisable dans des cycles de séchage répétitifs jusqu'à 160°C pendant une heure

Description:

Ruban pour lignes fines haute température Scotch® 4737TL est un ruban de masquage en vinyle avec revêtement antiadhésif. Généralement utilisé pour les découpes et les pièces découpées au traceur pour les fascias, les bas de caisse, les applications bicolores et autres applications à plusieurs couleurs où des lignes de rupture de peinture critiques sont nécessaires.

Caractéristique(s):

Le support conformable est conçu pour un étirement uniforme afin d'aider à créer de meilleures lignes de peinture.
Résistance aux solvants et à l'eau
La circulation sanguine du ruban adhésif ruban est empêchée
Bon pour une utilisation avec les systèmes de peinture à base d'eau et à base de solvant
Masquage facile dans les courbes serrées
Grande capacité d’adhésion immédiate
Très bonne adaptabilité
Très bonne durabilité
Capacité de déchirure et d'élongation très élevée

Remarque(s):

Peintures multicolores avec un tracé difficile des bords de couleur, par exemple pour les applications sur les pare-chocs, les seuils de porte et bien d'autres.