• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban de retenue des rivets en polyester 3M™ 695, jaune translucide, 25mm x 33m, 0,076mm.

Réf.: 7000048595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048595
EAN / GTIN 50021200679471
Réf. fabricant 7000048595
Article hors catalogue L01310 1186

Description

Exécution:

Marque : 3M™
couleur du produit : blanc
Longueur totale (métrique) : 32.9 m
Largeur totale (métrique) : 25.4 mm
ETIM Class 8.0 : EC000128

Description:

Notre ruban à rivets 3M™ 695 possède un support en film polyéthylène et un revêtement adhésif acrylique le long des deux bords du ruban. La fenêtre centrale transparente, jaune et sans adhésif améliore la visibilité pendant le processus de rivetage.

Caractéristique(s):

L'adhésif à revêtement zoné adhère au substrat sans adhérer au rivet
Le support en polyéthylène maintient fermement le rivet pendant le processus d'assemblage.
La fenêtre centrale transparente et non collante permet de voir clairement le rivet sous-jacent.
L'adhésif adhère bien à de nombreuses surfaces, mais peut être retiré proprement
Réduit les retouches sur le produit et améliore l'efficacité