Exécution:
Couleur du produit: Brun
Imprimable par transfert thermique
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 38.1 mm
Extrêmement résistant aux produits chimiques
Description:
Le 470 est un ruban avec support vinyle , adhésif caoutchouc, couleur beige. Epaisseur 0.18 mm.
Caractéristique(s):
Particulièrement conformable, résistant l'abrasion et très résistants à la plupart des produits chimiques utilisés en galvanoplastie.
Il peut être utilisé pour du banderolage, du masquage et rapiéçage de surfaces irrégulières.
Le ruban 470 est conforme à la spécification HH-T-0025 amendement 2.
Présentation boîte
Haute résistance à l'abrasion et flexibilité
Remarque(s):
Masquage de surfaces pendant la galvanisation