• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif polyester 3M™ 8402, Vert, 51 mm x 66 m

Réf.: 7000048553
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048553
EAN / GTIN 50021200043685
Réf. fabricant 7000048553

Description

Exécution:

Couleur du produit : vert
Haute résistance au cisaillement
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 50.8 mm
Facile à enlever sans laisser de traces

Description:

Le ruban polyester 3M™ 8402 est un ruban doté d'un adhésif silicone pigmenté de vert. Epaisseur 0.05 mm avec un support 0.04mm pour une plus haute résistance.

Caractéristique(s):

Bonne résistance à la température.
Flexibilité sur une large plage de températures d'utilisation
Pas de résidus d'adhésif, moins de retouches
Adhésif silicone permettant une utilisation jusqu'à +200°C

Remarque(s):

Couverture lors de processus de gravure et d'anodisation
Revêtement électrique par poudre
Épissure de papiers de protection siliconés
Etamage par laminage de circuits imprimés