Exécution:
Couleur du produit : vert
Bonne résistance à la température
longueur totale : 66 m
Largeur totale : 25 mm
Pas de résidus d'adhésif, moins de retouches
Description:
Le ruban polyester 3M™ 8403 est un ruban doté d'un adhésif silicone pigmenté de vert. Epaisseur 0.06 mm.
Caractéristique(s):
Verision plus épaisse du 8402 : ce qui modifie les caractéristiques techniques.
Bonne résistance à la température.
Haute résistance au cisaillement
Flexibilité sur une large plage de températures d'utilisation
Pas de résidus d'adhésif, moins de retouches
Facile à enlever sans laisser de traces
Adhésif silicone permettant une utilisation jusqu'à +200°C
Remarque(s):
Couverture lors de processus de gravure et d'anodisation
Revêtement électrique par poudre
Épissure de papiers de protection siliconés
Etamage par laminage de circuits imprimés