Ruban double face avec adhésif différencié 3M™ 9425, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.13 mm

Réf.: 7000048528
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048528
EAN / GTIN 50021200677101
Réf. fabricant 7000048528
Article hors catalogue L01310 1917

Description

Exécution:

Couleur du produit: Transparent
Adhésif acrylate repositionnable / adhésif acrylate pour une fixation durable
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 19.05 mm
Ces rubans adhésifs double face disposent d'un adhésif permanent sur la face exposée et d'un adhésif repositionnable et détachable sur la face en papier protecteur. Repositionnables, ils peuvent être appliqués et retirés plusieurs fois. Collage possible à 32 °F.

Description:

Le ruban 9425 est un double face différencié de 140µm.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif double face fin avec support
Adhésif acrylique repositionnable / adhésif acrylique pour une fixation permanente
Économie de coûts grâce à la possibilité de réutilisation
Pour fixer ou attacher des matériaux légers ou pour des applications refermables où l'assemblage par collage doit être défait et refait plusieurs fois.
Ces rubans adhésifs double face disposent d'un adhésif permanent sur la face exposée et d'un adhésif repositionnable et détachable sur la face en papier de protection. Repositionnables, ils peuvent être appliqués et retirés plusieurs fois. Collage possible à 32 °F.
Un ruban adhésif double face adapté à une grande variété de surfaces ou de matériaux tels que le papier, le plastique, les films ou la mousse, lorsqu'ils doivent être temporairement fixés ou attachés.

Remarque(s):

Use for laminating die-cutting, and on high temperature applications
Use for temporary mounting of lightweight materials such as paper, plastics, films or foams