• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban mousse adhésif double face acrylique 3M™ VHB™ 4951 F, Blanc, 19 mm x 33 m

Réf.: 7000048506
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048506
EAN / GTIN 50021200672861
Réf. fabricant 7000048506

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Fixation presque invisible, assure des surfaces homogènes
Longueur totale : 33 m
Largeur totale : 19.05 mm
Pas besoin de percer, de poncer, de visser, de souder, de traiter et de nettoyer ultérieurement.

Description:

Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4951 est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement. Son adhésif permet la pose à 0°C.

Caractéristique(s):

Création rapide et facile d'un assemblage permanent solide et durable
Fixation quasiment invisible, assure des surfaces homogènes
Peut remplacer les méthodes d'assemblage mécaniques conventionnelles (rivetage, soudage, vissage) ou les adhésifs liquides, convient aux applications transparentes.
Résiste à des conditions d'expédition et de transport rudes
Etanchéité durable contre l'eau, l'humidité, etc.
Adhésion immédiate et résistance à l'utilisation grâce à l'adhésif PSA.
Permet l'utilisation de matériaux plus fins, plus légers et inégaux