• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif polyester 3M™ 396, Transparent, 25 mm x 33 m

Réf.: 7000048489
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048489
EAN / GTIN 50021200190846
Réf. fabricant 7000048489
Article hors catalogue L01310 460

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Bonne résistance à l'abrasion
Longueur totale : 33 m
Largeur totale : 25 mm
Hauteur totale : 0.1 mm

Description:

Le ruban adhésif 396 est un polyester transparent fin et résistant qui adhère instantanément sur de nombreuses surface à basse énergie comme par exemple le polyéthylène

Caractéristique(s):

Adhésion immédiate extrêmement élevée
Excellente résistance aux produits chimiques
Bonne adhérence même sur des surfaces rugueuses
Particulièrement adapté à une utilisation sur des surfaces à faible énergie

Remarque(s):

Épissage, fixation, renforcement, protection et réparation, en particulier pour les matériaux à faible énergie