• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban de jointage à la volée hydrodispersable 3M™ 914, Blue, 8 mm x 33 m, 0.09 mm

Réf.: 7000048470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048470
EAN / GTIN 50021200175478
Réf. fabricant 7000048470

Description

Exécution:

Couleur du produit: Bleu
Adhésif optimal pour les papiers & grammages les plus divers
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 7.93 mm
Risque minimal de saignement

Description:

Le ruban adhésif simple face hydrodispersable 3M™ 914 est un ruban spécialement conçu pour le jontage de listings

Caractéristique(s):

Blanc, ruban simple face support kraft, excellente résistance à la chaleur jusqu'à 204 °C
Haute adhérence, adhésif à cisaillement élevée pour jointage à la volée, convient à une grande variété de papiers et températures
Adhésif hydrodispersable empêche la contamination de matériel non hydrodispersable. Conforme aux normes TAPPI UM-213, procédure A, FDA 21 CFR 176.170 (composants papier et carton en contact avec la nourriture aqueuse et grasse)
Respecte ou dépasse les normes TAPPI UM-213, procédure A, conforme à la FDA 21 CFR 176.170 (composants de papier et de carton en contact avec des aliments aqueux et gras)

Remarque(s):

Ruban adhésif très stable sur une face pour différentes applications, telles que l'épissage par choc, le collage initial et final, etc., pour les papiers à grammage élevé.