• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support étiquette aluminium 3M™ 7800, Argent, 165 mm x 508 m

Réf.: 7000048467
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Film adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048467
EAN / GTIN 00021200168550
Réf. fabricant 7000048467

Description

Exécution:

Couleur du produit: Argent
Formable autour des coins et des bords
Longueur totale: 508.4 m
Largeur totale: 165 mm
Gaufrable

Description:

Le ruban 3M 7800 est un support étiquette constitué d’une feuille d’aluminium écroui enduite de vynile transparent imprimable.

Caractéristique(s):

Imprimable en sérigraphie, typographie, flexographie
Bonne résistance aux solvants
Résistance à la température de -40°C à +180°C
Reconnu par UL et CSA
Marquable

Remarque(s):

Films pour supports peints à la poudre, à faible énergie ou légèrement huileux
Pour le collage autour des coins et des bords