3M™ Double Coated Urethane Foam Tape 4008

Réf.: 7000048431
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048431
EAN / GTIN 50021200048628
Réf. fabricant 7000048431

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc cassé
Fabriqué en mousse de polyuréthane à cellules ouvertes avec un adhésif acrylique.
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 50.8 mm
Adhésion immédiate élevée

Description:

La mousse polyuréthane 4008, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.

Caractéristique(s):

Masse volumique de 240 kg/M3 et épaisseur de 2.3 mm// Masse volumique de 240 kg/M3 et épaisseur de 2.3 mm
Haute résistance au cisaillement// Haute résistance au cisaillement
Durable sur les applications en intérieur// Durable sur les applications en intérieur
Apparence propre// Apparence propre
Adhérence instantanée élevée// mousse amortit et empêche les vibrations
Haute température, vieillissement et résistance aux solvants// la structure à cellules ouvertes soutient le refroidissement des composants
Convient pour PVC souple// haute résistance à la traction et au cisaillement
Anti-vibratoire
Fonctionnalités de conception avancées
Réduction du post-traitement
Connexions rapides et faciles
Réduire les coûts de production

Remarque(s):

Pour l'intérieur

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop