• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif polyester 3M™ 8422, Noir, 51 mm x 66 m

Réf.: 7000048417
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048417
EAN / GTIN 50021200045870
Réf. fabricant 7000048417

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Convient pour le balayage photoélectrique
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50.8 mm
Hauteur totale: 0.1 mm

Description:

Le ruban 3M™ polyester 8422 noir est un ruban doté d'un adhésif caoutchouc épaisseur 0.06 mm destiné principalement au jointage photo.

Caractéristique(s):

Couleur noir
Excellente résistance aux solvants et produits chimiques.
Finesse et résistance durable.
Reste flexible à -50 ° F (-60 ° F) et est indéformable jusqu'à 150 ° C (300 ° F)

Remarque(s):

Couverture en cas de revêtement électrostatique par poudre
Couverture lors de processus de gravure et d'anodisation
Fixation de pièces lors de processus en autoclave
Épissure de papiers de protection siliconés