• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif vinyle 3M™ 5700, Blanc/Noir, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000048413
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 24 Pièces
  • Etapes de la commande : 24 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Rubans de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000048413
EAN / GTIN 50021200043678
Réf. fabricant 7000048413
Article hors catalogue L01310 786

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc// Noir
Les couleurs d'avertissement blanc/noir sont teintées dans la masse dans le support en PVC souple et sont donc très résistantes à l'abrasion et bien visibles en permanence
Longueur totale: 32.91 m
Largeur totale: 5.1 cm
Enlèvement propre en une seule pièce

Description:

Nous avons développé notre Ruban de sécurité à rayures 3M™ 5700 comme moyen efficace pour marquer les voies, les zones dangereuses, les équipements en saillie et les objets à suspension basse dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux. Les couleurs vives blanches et noires des bandes diagonales sont imprimées dans la masse du vinyle pour une visibilité élevée, aidant à prévenir les accidents.

Caractéristique(s):

S'applique instantanément et est prêt à être utilisé immédiatement
Les rayures vives blanches et noires sont imprimées dans la masse du vinyle pour une visibilité élevée permanente
S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et aux coins pour un ajustement serré
Résiste à l'abrasion, aux éraflures, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie
Enlèvement propre, d'un seul coup