Ruban Adhésif Vinyle De Marquage Sécurité 3M™ 5702, Jaune/Noir, 100 mm x 33 m, 0.14 mm

Réf.: 7000048387
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 Pièces
  • Etapes de la commande : 8 Pièces
Prix pour 8 Unité : 964,08 €
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rubans de signalisation

Identification et classification

Référence article 7000048387
Copier
EAN / GTIN 50021200039527
Copier
Réf. fabricant 7000048387
Copier
Article hors catalogue L01310 72
Copier
Fabricant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Contrairement au ruban d'avertissement non-adhésif ou de barricade, le Ruban de sécurité 3M™ comporte un adhésif caoutchouc qui colle rapidement sur de nombreuses surfaces et s'enlève aussi facilement sans laisser de résidus inesthétiques. Flexible et résistant à l'abrasion, il s'adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces irrégulières. Marquage de voies, de dangers et de zones de sécurité Nos rubans en vinyle sont excellents pour de nombreuses applications générales telles que les marquages de sécurité, le codage couleur, la protection contre l'abrasion, le masquage, l'étanchéité et le jointage. L'utilisation des rubans en vinyle pour le marquage des voies au lieu de la peinture élimine la nécessité d'aérer les solvants de peinture. Et puisque les rubans en vinyle peuvent être retirés rapidement et proprement, ils sont également une option plus rapide, plus polyvalente et moins coûteuse que la peinture. Points forts du Ruban de sécurité à rayures 3M 5702 : Facile à appliquer et colle à toute surface propre et sèche. Le support en vinyle résiste aux solvants les plus courants pour des performances durables. Les bandes diagonales vives jaunes et noires sont imprimées dans la masse du ruban pour une visibilité élevée. S'adapte aux courbes, aux coins et aux surfaces irrégulières.

Avantage(s):

  • S'applique instantanément et est prêt à être utilisé immédiatement
  • Les rayures vives jaunes et noires sont imprimées dans la masse du vinyle pour une visibilité élevée permanente
  • S'étire et s'adapte aux surfaces courbes et aux coins pour un ajustement serré
  • Résiste à l'abrasion, aux éraflures, à l'humidité et aux intempéries pour une longue durée de vie
  • Utilisé pour identifier et marquer les zones de circulation et les dangers physiques

Recommandation(s):

  • Applications de marquage de voies et de sécurité
  • Contribue à identifier les zones dangereuses