Ruban adhésif polyester 3M™ 8422, Noir, 25,4 mm x 66 m

Réf.: 7000048378
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000048378
    EAN / GTIN 50021200037660
    Réf. fabricant 7000048378
    Article hors catalogue L01310 1727

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Longueur totale: 65.83 m
    Largeur totale: 25.4 mm

    Description:

    Le ruban 3M™ polyester 8422 noir est un ruban doté d'un adhésif caoutchouc épaisseur 0.06 mm destiné principalement au jointage photo.

    Caractéristique(s):

    Excellente résistance aux produits chimiques et aux solvants
    Convient à la lecture photoélectrique
    Excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques, notamment pour les procédés photographiques
    Reste flexible à 50°C et conserve sa forme jusqu'à 150°C.