Ruban adhésif polyester 3M™ 853, Transparant, 25 mm x 65 m

Réf.: 7000047525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047525
EAN / GTIN 50021200035888
Réf. fabricant 7000047525

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Convient bien pour les applications à charge durable
longueur totale : 65.8 m
Largeur totale : 25.4 mm

Description:

Le ruban 853 possède un support polyester avec un adhésif acrylique exceptionnellement résistant aux solvents. Epaisseur 0.05 mm , résistance en température - 50 °C à 150 °C. Existe en plusieurs coloris.

Caractéristique(s):

Imprimable sur le côté adhésif
Excellente résistance aux solvants
Adhésif hautement résistant au vieillissement

Remarque(s):

Décoration d'appareils, de meubles, etc.
Fabrication d'étiquettes imprimées et découpées à l'emporte-pièce
Marquage
Épissage