• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif polyester 3M™ 853, Transparant, 19 mm x 66 m

Réf.: 7000047524
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 48 Pièces
  • Etapes de la commande : 48 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047524
EAN / GTIN 50021200035871
Réf. fabricant 7000047524

Description

Exécution:

Couleur du produit : transparent
Convient bien pour les applications à charge durable
Longueur totale : 65.83 m
Largeur totale : 19.05 mm

Description:

Le ruban 853 possède un support polyester avec un adhésif acrylique exceptionnellement résistant aux solvents. Epaisseur 0.05 mm , résistance en température - 50 °C à 150 °C. Existe en plusieurs coloris.

Caractéristique(s):

Imprimable sur le côté adhésif
Excellente résistance aux solvants
Adhésif hautement résistant au vieillissement

Remarque(s):

Décoration d'appareils, de meubles, etc.
Fabrication d'étiquettes imprimées et découpées à l'emporte-pièce
Marquage
Épissage