3M™ Vinyl Foam Tape 4508

Réf.: 7000047496
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 18 Pièces
  • Etapes de la commande : 18 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000047496
    EAN / GTIN 50021200033129
    Réf. fabricant 7000047496
    Article hors catalogue L01310 1408

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Noir
    Adhésif en mousse de vinyle sur une face
    Longueur totale: 32.91 m
    Largeur totale: 12.7 mm
    Amortit les vibrations

    Description:

    Le ruban mousse vinyle 3M™ 4508 est un ruban mousse vinyl simple face, conformable.

    Caractéristique(s):

    En mousse de vinyle à cellules fermées avec adhésif acrylique
    Adhésion immédiate élevée
    Haute résistance à la température, aux intempéries et aux UV
    Étanche à l'eau
    Augmentation de la durée de vie du produit
    Optimisation de la conception du produit
    Application rapide et facile
    Excellentes propriétés acoustiques
    Idéal pour l'étanchéité à la poussière et à l'humidité, par ex. dans les ordinateurs et autres appareils électroniques
    Pour l'étuvage et le stockage souple de pièces d'appareils sensibles

    Remarque(s):

    Applicable sur des matériaux à haute énergie tels que les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques
    Pour l'intérieur et l'extérieur