3M™ Ruban Adhésif Vinyle 472

Réf.: 7000047483
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047483
EAN / GTIN 50021200031538
Réf. fabricant 7000047483
Article hors catalogue L01310 1449

Description

Exécution:

Couleur du produit: Noir
Convient pour les applications intérieures et extérieures
Longueur totale: 32.9 m
Largeur totale: 7.6 cm
Hauteur totale: 0.3 mm

Description:

Le ruban 472 est constitué d'un support vinyle et d'un adhésif caoutchouc pigmenté le rendant particulièrement résistant à l'abrasion. Epaisseur 0.26 mm. Haute résistance à la température , jusqu'à 105°C.

Caractéristique(s):

Ruban adhésif extensible résistant au vieillissement pour des applications à long terme jusqu'à 3 ans
Convient à des fins de protection, d'épissure et de fermeture exigeantes
Grâce à ses propriétés d'étirement uniques, le ruban adhésif s'adapte aux surfaces irrégulières sans se décoller ni se contracter.
La bonne résistance aux solvants assure la protection des applications et une plus longue durée de vie du produit

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop