• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif tissus de verre 3M™ 361, Blanc, 25 mm x 55 m, 0.17 mm

Réf.: 7000047442
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047442
EAN / GTIN 50021200030173
Réf. fabricant 7000047442

Description

Exécution:

Couleur du produit: Blanc
Support en tissu de verre
Longueur totale: 54.9 m
Largeur totale: 2.5 cm
Résistance thermique à court terme jusqu'à +290 °C

Description:

Le ruban 361 est un ruban tissus de verre. Adhésif silicone, épaisseur 0,19mm.

Caractéristique(s):

Pour les applications hautes températures// Pour les applications hautes températures
Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud// Convient pour le masquage lors de la métallisation à chaud
Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester)// Résistance à la traction (jusqu'à sept fois supérieure au polyester)
Présentation boîte// Présentation boîte
Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée// Utilisé pour l'étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée

Remarque(s):

Étanchéité permanente des conduits ou des chambres de conditionnement à température élevée
Jointage de tissus et de surfaces texturées
Étanchéité des panneaux aéronautiques
Support de soudage
Protection de harnais de câbles
Utilisation pour le jointage, le sertissage et le scellement de panneaux de tissu