Exécution:
Couleur du produit: Bleu
Épaisseur : 0,38 mm
Longueur totale: 22.86 m
Largeur totale: 457 mm
Le film de protection crée des microcanaux des deux côtés du ruban adhésif. Le motif de grille en forme de losange permet à l'air emprisonné entre le ruban adhésif et le cylindre/manchon et entre le ruban adhésif et le cliché de s'échapper. Cela augmente la productivité, réduit les délais d'exécution et évite les défauts d'impression.
Description:
Montez votre plaque photopolymère sur les cylindres d'impression avec le Ruban pour fixation de plaque Cushion-Mount™ Plus 3M™ E1815H. Notre ruban mousse double face, bleu, de 0,38 mm, est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque. Il est utilisé pour les plaques contenant principalement d'encres solides dans une combinaison d'images d'encres solides et demi-tons.
Caractéristique(s):
Le ruban pour montage de plaque flexographique bleu est doté d'une fonction d'évacuation d'air avec une adhésion élevée du côté de la plaque
0,38 mm d'épaisseur
Ferme
Le contrôle constant de l'épaisseur permet à l'imprimante d'utiliser plusieurs densités de mousse sur un travail d'impression afin d'optimiser la qualité d'impression
Protection de montage aisé, dispose de microcanaux sur les deux surfaces adhésives. Le motif hachuré permet à l'air de s'échapper entre le ruban et le cylindre/manchon et entre le ruban et la plaque. La productivité est augmentée, le temps de manipulation est réduit et les défaux d'impression sont éliminés
Les plaques de pression montées sur E1815H ne présentent pas de bulles d’air sous le cliché – grâce aux micro-canaux du ruban adhésif ruban.// Les plaques de pression montées sur E1815H ne présentent pas de bulles d'air sous le cliché grâce aux micro-canaux de la colle ruban.
Le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif// le film protecteur crée des microcanaux en forme de losange dans l'adhésif
Le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus// le démontage du cliché du ruban adhésif ruban expansé est effectué sans résidus
La bande de cliché peut être retirée proprement de la pochette ou Cylindres de pression en acier// le ruban cliché peut être retiré proprement du manchon ou
Impression flexographique, impression flexographique// impression flexographique, impression flexographique
Bande de cliché expansée pour impression flexographique
Remarque(s):
For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves