3M™ Film polyester 7880HL, blanc mat, 686mm x 508m

Réf.: 7000047373
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Ruban adhésif

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000047373
    EAN / GTIN 00048011981864
    Réf. fabricant 7000047373
    Article hors catalogue L01310 1091

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Blanc
    Imprimable en impression laser
    Longueur totale: 508.4 m
    Largeur totale: 685.8 mm
    Résistance à l’eau

    Description:

    Le film polyester 3M™ 7880HL, blanc mat, (épaisseur du film 0,058mm) est doté d'un adhésif acrylique modifié de la série 300 (épaisseur 0,020mm) et d'un papier densifié, siliconé sur une face (épaisseur 0,115mm).

    Caractéristique(s):

    Imprimable en toner laser, sérigraphie et flexographie
    Bonne résistance aux solvants
    Résiste aux températures de -40°C à +150°C
    Reconnu par UL et CSA
    Résistant à l'eau
    Optimisation du processus grâce à une meilleure planéité
    Marquage fiable des supports peints à la poudre, à faible énergie ou légèrement huileux.
    Bonne force d'adhérence sur des supports peints à la poudre, à faible énergie ou légèrement huileux

    Remarque(s):

    Convient pour les surfaces peintes à la poudre, à faible énergie ou légèrement huileuses, comme le PE/PP