• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support étiquette 3M™ 7600, Blanc, 686 mm x 508 m, 0.09 mm

Réf.: 7000047365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047365
EAN / GTIN 00021200971587
Réf. fabricant 7000047365

Description

Exécution:

Couleur du produit : blanc
Longueur totale : 508.4 m
Largeur totale : 685.8 mm

Description:

Le ruban est un support étiquette papier semi brillant, repositionnable imprimable en transfert thermique.

Caractéristique(s):

Imprimable en transfert thermique, sérigraphie, typographie, flexographie
Très bonne résistance aux intempéries
Résiste à des températures de -40 °C à +80 °C.
Reconnu par UL

Remarque(s):

Use 3M Performance Label Stock Materials for automotive, electronics, medical devices, outdoor power equipment, health care, security, government, personal care, recreational vehicle, aerospace, transportation, packaging, foam fabrication and general industrial markets
Use for bar code tracking, track and trace, thermal transfer labels, variable information printing (VIP), brand and instruction labels, warning labels, durable decals, surface protection and masking, overlaminate, UV protection, tamper indicating, destructible labels, VOID message, fraud reduction, laminating, bonding and digital window graphics applications