• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ruban adhésif d'étanchéité 3M™ 4412G, Gris, 50 mmx 16.5 m, 2.0 mm

Réf.: 7000047348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047348
EAN / GTIN 50051115631974
Réf. fabricant 7000047348
Article hors catalogue L01310 832

Description

Exécution:

Couleur du produit: Gris
L'adhésif à forte adhérence colle au contact avec un effet immédiat, sans séchage, fuite ou nettoyage.
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 5.1 cm
Hauteur totale: 2 mm

Description:

3M™ Extreme Sealing Tape 4412G est une solution idéale pour l'étanchéité ″roof to trim″ et l'étanchéité autour des fixations mécaniques du toit sur les véhicules commerciaux, éliminant le besoin de grandes quantités de mastics liquides. Il est très collant et répond aux besoins d'une grande variété d'applications d'étanchéité difficiles. En tant que ruban à revêtement unique, l'étanchéité est généralement réalisée par ″oversealing″ d'un joint ou d'une pénétration existante, par opposition aux applications ″between surface sealing″ généralement réalisées avec un ruban à double revêtement, un joint ou un produit d'étanchéité/adhésif liquide. L'adhésif acrylique utilisé dans le ruban d'étanchéité 3M™ Extreme est fabriqué à partir de la même plateforme technologique que les rubans 3M™ VHB™.Ce ruban adhésif sensible à la pression offre des performances exceptionnelles pour les applications d'étanchéité difficiles. Le support en film ionomère est très résistant tout en étant flexible et résistant à l'abrasion. Il est conformable pour créer un joint efficace sur les contours, les bords, les rivets et les têtes de vis. L'adhésif acrylique épais est très souple et possède d'excellentes propriétés de scellement ainsi qu'une bonne durabilité en extérieur. Il est conçu pour adhérer fortement à la pellicule ionomère, de sorte qu'il est possible de faire des joints de ruban qui se chevauchent tout en maintenant un joint solide et efficace. Ce ruban d'étanchéité crée des joints étanches et adhère au contact de nombreux substrats sans temps de séchage, ni égouttement, ni suintement, ni nettoyage. Il s'adapte aux contours, aux bords, aux rivets et aux têtes de vis. Le ruban d'étanchéité extrême 3M peut être peint pour que sa couleur s'harmonise avec celle des surfaces adjacentes. Il résiste au soleil, à la pluie, à la neige et aux températures extrêmes. Qu'est-ce qu'un ionomère ? Les ionomères sont composés de toute classe de matériaux polymères constitués de résines thermoplastiques stabilisées par des liaisons transversales ioniques. Certaines applications commerciales des ionomères sont les couvertures de balles de golf, les membranes semi-perméables, les rubans d'étanchéité et les élastomères thermoplastiques.

Caractéristique(s):

Très bonne résistance à de nombreux solvants industriels courants ainsi qu'aux températures élevées
L'adhésif à forte adhérence colle au contact avec un effet immédiat, sans séchage, ni fuite, ni nettoyage
Ruban adhésif adaptable de 2 mm d'épaisseur en gris offre une étanchéité efficace sur les contours, les bords, les rivets et les têtes de vis
Support ionomère durable résistant aux UV et aux produits chimiques
Le support peut être peint et offre un aspect propre
Etanchéité par joint existant, soudure ou pénétration
Résultats d'étanchéité professionnels, même à l'extérieur

Remarque(s):

utilisable pour une multitude d'applications d'étanchéité difficiles
Idéal pour l'étanchéité des barres de toit ainsi que pour l'étanchéité des moyens mécaniques de support de toit sur les véhicules utilitaires