• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bloc compressé Standard Abrasives™ série 700, 732 1/2 in THICK, 10 per case

Réf.: 7000047029
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Blocs à poncer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000047029
EAN / GTIN 00051115353581
Réf. fabricant 7000047029

Description

Exécution:

Deburring gears, trailing and leading edge on turbine blades
Suitable for edge radiusing
Eliminates heavy scale, light oxidation from Aluminium, brazing on Steel tubing, weld discolouration
Removes handling marks prior to coating or plating
Open web features nylon strands that will not melt or smear when heated, reducing potential for unwanted marks and blemishes

Description:

Le bloc compressé Standard Abrasives™ série 700 est un modèle de densité moyenne à élevée avec une durabilité plus importante des bordures et une durée de vie prolongée. Nos blocs sont suffisamment robustes pour des applications de ponçage et de polissage, telles que l'ébavurage des engrenages, des bords d'attaque et bords de fuite sur les pales de turbine.

Caractéristique(s):

Ébavurage des engrenages, bord d'attaque et bord de fuite sur les pales de turbine
Adapté à l'arrondissement des bords
Élimine les dépôts lourds, l'oxydation légère de l'aluminium, le brasage sur tube en acier et la décoloration liée à la soudure
Élimine les marques de manipulation avant de passer l'apprêt
La toile aérée comporte des fibres de nylon qui ne fondent pas ou ne se tachent pas lorsqu'elles sont chauffées, ce qui réduit le risque de marques ou de défauts indésirables
Adapté au traitement des métaux ferreux et non ferreux, disponible en oxyde d'aluminium pour une meilleure coupe ou en carbure de silicium pour la finition des métaux plus durs, notamment le titane

Remarque(s):

À utiliser pour les applications telles que l'ébavurage des engrenages, bord d'attaque et bord de fuite sur les pales de turbine