• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

3M™ Mandrin 936M 50 mm x 6 mm x 19 mm

Réf.: 7000046309
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Broche de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046309
EAN / GTIN 50048011040184
Réf. fabricant 7000046309
Article hors catalogue L51710 749

Description

Exécution:

Longueur totale: 0.64 cm
Largeur totale: 10.16 cm
Hauteur totale: 15.24 cm

Description:

Le mandrin pour roue compressée 3M™ est conçu pour fixer une petite roue de ponçage compressée 3M™ Scotch-Brite™ à un outil rotatif. Nos mandrins fonctionnent avec des meuleuses droites. Les brides s'adaptent de chaque côté de la roue et sont fixées avec un écrou de retenue.

Caractéristique(s):

La petite taille permet d'accéder à des pièces petites ou compliquées
Sécurise un petit disque abrasif Scotch-Brite™ sur un outil rotatif
Pour l'ébavurage et la finition des bords

Remarque(s):

Use with die grinders for edge deburring and finishing
Suitable for marine and metalworking industries
Work on small and intricate surface areas