Exécution:
Combinaison de fibres non tissées et de grains abrasifs en céramique
Construction tridimensionnelle en fibres non tissées très dures sur un matériau support dense
Pas de sous-ponçage de la surface possible malgré l'enlèvement de matière
Le centrage réduit les vibrations jusqu'à 50 % et facilite le changement des disques
Taux d'enlèvement et productivité élevés
Description:
Le disque d'homogénéisation et de rectification légère à coupe rapide Scotch-Brite™ utilise un mélange de grains abrasifs en céramique qui offrent un taux de coupe élevée pour des applications de rectification optimale de soudure et d'homogénéisation d'acier doux. Nos disques permettent d'homogénéiser et d'affiner efficacement une abrasion de granulométrie 36 ou plus fine.
Caractéristique(s):
Meulage et homogénéisation en une seule étape
Les abrasifs à oxyde d'aluminium à céramique 3M permettent une coupe rapide et homogène pendant toute la durée de vie du disque
Durable pour résister à l'usure des bords. Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage efficace ou la préparation de surfaces planes, irrégulières ou profilées.
Homogénéisez sans attendre – le matériau Scotch-Brite™ ne fond pas sur les soudures chaudes
Fixation et retrait par système auto-agrippant pour des changements rapides de disque et des processus de finition à phases multiples
Utilisation sur ardoise angulaire
Remarque(s):
À utiliser pour l'élimination de grandes quantités de matière, la finition, la rectification et l'homogénéisation de soudure