Disque de meulage léger et biseautage Scotch-Brite™ GB-DH, 115 mm x 22 mm, GROS, HD

Réf.: 7000046244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Référence article 7000046244
    EAN / GTIN 50048011603327
    Réf. fabricant 7000046244

    Description

    Exécution:

    Brand: Scotch-Brite™
    Couleur: Color: Rouge
    les industries: Fabrication // Industrie générale // Agroalimentaire // Métallurgie // Travail des métaux // Fabrication de machines // Préparation de la peinture // Transport et matériel lourd // Industrie lourde
    Vitesse maximum: 13000.0 rpm
    Diamètre: 114.3 mm

    Description:

    Le disque d'homogénéisation et de rectification légère à coupe rapide Scotch-Brite™ utilise un mélange de grains abrasifs en céramique qui offrent un taux de coupe élevée pour des applications de rectification optimale de soudure et d'homogénéisation d'acier doux. Nos disques permettent d'homogénéiser et d'affiner efficacement une abrasion de granulométrie 36 ou plus fine.

    Caractéristique(s):

    Meulage et homogénéisation en une seule étape
    Les abrasifs à oxyde d'aluminium à céramique 3M permettent une coupe rapide et homogène pendant toute la durée de vie du disque
    Durable pour résister à l'usure des bords. Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage efficace ou la préparation de surfaces planes, irrégulières ou profilées.
    Homogénéisez sans attendre – le matériau Scotch-Brite™ ne fond pas sur les soudures chaudes
    Fixation et retrait par système auto-agrippant pour des changements rapides de disque et des processus de finition à phases multiples
    Utilisation sur ardoise angulaire

    Remarque(s):

    À utiliser pour l'élimination de grandes quantités de matière, la finition, la rectification et l'homogénéisation de soudure