Disque de Préparation de Surface Scotch-Brite™ Roloc™ SL-DR, brun, Ø 50 mm, A GROS, Heavy Duty,

Réf.: 7000046219
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000046219
    EAN / GTIN 50048011337956
    Réf. fabricant 7000046219
    Article hors catalogue L51710 1125

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Marron
    Incorporation de grain dur
    Changement rapide et facile des disques grâce au système de changement rapide 3M™ Roloc™
    Agressif et stable sur les bords
    Économie d'étapes d'usinage

    Description:

    Grain oxyde d'aluminium. Disponible en diamètres 50 et 75mm, types HD ou SD.

    Caractéristique(s):

    Très grand pouvoir de coupe grâce à la nappe Scotch-Brite™ SL.
    Réduction du nombre d'étapes dans la préparation de surface.
    Résiste à l'encrassement grâce à une structure plus ouverte.
    Disponible en qualités moyennes, grossières, lourdes et ultra-résistantes
    Pas de démarrage de la pièce

    Remarque(s):

    Enlèvement de cordons de soudure fins et de petits points de soudure, travaux de nettoyage et d'ébavurage plus grossiers