Description:
Utilisez la roue d'ébarbage EX3 Scotch-Brite™ pour les applications d'ébarbage, de ponçage, de finition et de lustrage sur le verre, les matériaux composites et les métaux durs ou tendres, comme les matériaux de construction, les instruments médicaux, les constructions et les implants métalliques, les appareils de plomberie et les moteurs à turbine. Pour des raisons de densité trop élevée, nous ne recommandons pas d'utiliser notre modèle EX3 dans les applications nécessitant un degré de conformabilité et la finition de surfaces plates Ces roues présentent une meilleure efficacité avec les tranchants et les bavures métalliques. Toile non tissée, pour une application sans échauffement et un impact moindre sur les matériaux sensibles à la chaleur Système unique en résine, pour une réduction des taches, et donc des délais de nettoyage et de préparation Ils existent avec des minéraux abrasifs en carbure de silicium ou en oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation de peintures et la finition. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur, dense qui présente une haute efficacité de coupe et une longévité supérieure. Si le carbure de silicium se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il procure une finition plus soignée. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, comportant des abrasifs intégrés dans une matrice en fibres non tissées. La combinaison des abrasifs et des matériaux non tissés génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte est refroidi et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Avantage(s):
- Structure complexe, pour une roue équilibrée, s'appliquant de manière fluide
- Spécialement conçue pour le traitement des tranchants et des bavures métalliques
- Toile non tissée, pour une application sans échauffement et un impact moindre sur les matériaux sensibles à la chaleur
- Système unique en résine, pour une réduction des taches, et donc des délais de nettoyage et de préparation
Recommandation(s):
- À utiliser pour les applications d'ébarbage, de ponçage, de finition et de lustrage sur le verre, les matériaux composites et les métaux durs ou tendres, comme les matériaux de construction, les instruments médicaux, les constructions et les implants métalliques, les appareils de plomberie et les moteurs à turbine
- Adaptée au traitement de l'acier inoxydable, de l'acier au carbone et des alliages riches en nickel