• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

EXL Roue d'ébavurage Scotch-Brite™ XL-WL, 203 mm x 15 mm x 76.2 mm, 8A MOYEN

Réf.: 7000046142
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000046142
EAN / GTIN 50048011929809
Réf. fabricant 7000046142

Description

Exécution:

Disque robuste, étanche et flexible pour une finition professionnelle - la surface de la pièce n'est pas sous-poncée, frottée ou déformée.
Convient à tous les types de métaux, de composites et de verre - le même disque permet d'effectuer plusieurs travaux.
Construction en fibres non tissées enroulées - pour un fonctionnement silencieux de la vitre et une finition uniforme et excellente
Système unique de résine synthétique - minimise la lubrification et donc le temps de nettoyage de la surface.
Faible dégagement de chaleur - réduit le risque de décoloration et de déformation des matériaux sensibles à la chaleur

Description:

Roue d'ébavurage compressée, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin. Existe en diamètres 25, 50, 76, 100, 150 et 200 et en épaisseur 6, 13 et 25.

Caractéristique(s):

Disque robuste, étanche et de forme flexible pour une finition professionnelle - la surface de la pièce n'est pas sous-poncée, frottée ou déformée.
Convient à tous les types de métaux, de matériaux composites et de verre - plusieurs travaux peuvent être effectués avec le même disque
Construction en fibres non tissées enroulées - pour un fonctionnement silencieux du disque et une excellente finition uniforme.

Remarque(s):

Ébavurage, lissage et polissage de tous types de métaux et de matériaux composites pour obtenir une surface lisse et propre.