Disque abrasif non tissé 3M™ Scotch-Brite™ SE-DR, 50 mm, Grain A Moyen, Rouge

Réf.: 7000046110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 200 Pièces
  • Etapes de la commande : 200 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Nylons abrasifs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7000046110
    EAN / GTIN 50048011184710
    Réf. fabricant 7000046110
    Article hors catalogue L51710 1142

    Description

    Exécution:

    Couleur du produit: Bordeaux
    Pas de colmatage
    Construction ouverte

    Description:

    Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ SE combine un disque non tissé grossier et l'efficacité du système de fixation à remplacement rapide 3M™ Roloc™. Nos disques sont conçus pour des applications exigeantes d'ébavurage et de finition, et présentent un support Roloc en fibre malléable pour une coupe agressive.

    Caractéristique(s):

    Support en tissu
    Pas d'encrassement

    Remarque(s):

    Réduction des rugosités, élimination des couleurs de ternissement, lissage des surfaces, travaux de nettoyage et d'ébavurage légers.